1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 77 mm

Artikelnummer: Z00488533
EAN: 4042146565278
Herstellernummer: 911.1069
1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 77 mm
Inkl. Steuern: 76,29 € VE 1 Stück Netto 64,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D1) mm 93.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Längenbezeichnung Standard
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Durchmesser (d2) 60.0 Millimeter
Tiefe T in mm 52,0
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Profil2 metrisch
Profil1 12-Kant
Außen12kant mm 77
Gewicht in g 2400 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_130
Gesamtlänge L in mm 96.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen