KS TOOLS 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 12mm

Artikelnummer: Z00484663
EAN: 4042146229958
Herstellernummer: 515.0912
KS TOOLS 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 12mm
Inkl. Steuern: 5,50 € VE 1 Stück Netto 4,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen12kant mm 12
Durchmesser (D1) mm 20
Gesamtlänge L in mm 38.0
Hauptkatalogseite K15I_135
Tiefe T in mm 7
Längenbezeichnung Standard
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
DIN DIN 3121
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 100 Gramm
ISO ISO 1174
Durchmesser (d2) 24 Millimeter
Profil1 12-Kant

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen