1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 15/16"

Artikelnummer: Z00484684
EAN: 4042146556696
Herstellernummer: 515.0934
KS Tools
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 15/16"
Inkl. Steuern: 6,52 € VE 1 Stück Netto 5,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 14,0
Profil1 12-Kant
DIN DIN 3121
Durchmesser (d1) (mm) 33.8
Durchmesser (d2) (mm) 30.0
Außen12kant Zoll (") 15/16"
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 135
Gesamtlänge L in mm 38.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_135

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen