KS TOOLS 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 23mm

Artikelnummer: Z00484674
EAN: 4042146230060
Herstellernummer: 515.0923
KS TOOLS 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 23mm
Inkl. Steuern: 7,49 € VE 1 Stück Netto 6,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Durchmesser (d2) 30 Millimeter
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 14
DIN DIN 3121
Hauptkatalogseite K15I_135
Außen12kant mm 23
Längenbezeichnung Standard
Gesamtlänge L in mm 38.0
Profil1 12-Kant
ISO ISO 1174
Durchmesser (D1) mm 34
Gewicht in g 160 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen