KS TOOLS 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 28 mm

Artikelnummer: Z00484679
EAN: 4042146556641
Herstellernummer: 515.0928
KS TOOLS 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 28 mm
Inkl. Steuern: 12,00 € VE 1 Stück Netto 10,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 27,0
Profil1 12-Kant
Gewicht in g 410 Gramm
Durchmesser (D1) mm 39.5
Außen12kant mm 28
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gesamtlänge L in mm 78.0
ISO ISO 1174
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Durchmesser (d2) 30.0 Millimeter
DIN DIN 3121
Hauptkatalogseite K15I_135
Längenbezeichnung Standard

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen