1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 9 mm

Artikelnummer: Z00484736
EAN: 4042146557013
Herstellernummer: 515.0988
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 9 mm
Inkl. Steuern: 4,00 € VE 1 Stück Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3121
Außen12kant mm 9
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gesamtlänge L in mm 78.0
Tiefe T in mm 12,0
Gewicht in g 160 Gramm
ISO ISO 1174
Durchmesser (d2) 25.0 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1 12-Kant
Längenbezeichnung Standard
Hauptkatalogseite K15I_135
Durchmesser (D1) mm 15.8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen