KS TOOLS 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 10mm

Artikelnummer: Z00484692
EAN: 4042146556771
Herstellernummer: 515.0942
KS TOOLS 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 10mm
Brutto Set-Preis 6,62 € Netto 5,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 78.0
DIN DIN 3121
Außen12kant mm 10
Durchmesser (d2) 25.0 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Tiefe T in mm 12,0
Gewicht in g 155 Gramm
Durchmesser (D1) mm 17.0
Hauptkatalogseite K15I_136
Profil1 12-Kant
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Längenbezeichnung Standard

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]