- 40%

KS TOOLS ½" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 23mm

Artikelnummer:  
Z00484706 
EAN:  
4042146556900 
Herstellernummer:  
515.0956 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 13,59 €
8,09 €

Netto 6,80 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außen12kant 23 Millimeter
Außen12kant mm 23
DIN DIN 3121
Durchmesser (D1) mm 33.3
Durchmesser d2 30.0 Millimeter
Durchmesser d1 33.3 Millimeter
Gesamtlänge 78.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 78.0
Gewicht in g 230 Gramm
Längenbezeichnung Standard
Material Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm ISO 1174, DIN 3121
Profil 12-Kant
Profil1 12-Kant
Tiefe 24,0 Millimeter
Tiefe T in mm 24,0
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

25 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 41%
KS TOOLS ½" Kraft-Bit-Stecknuss TX, kurz, T40
UVP: 18,10 € 10,76 € Netto 9,04 € - zzgl. Versand
- 23%
Bosch Professional Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC
UVP: 517,65 € 396,08 € Netto 332,84 € - versandkostenfrei
- 64%
Bosch Messer-Set TF 350 WM, 2-teilig, für Isolationsmaterialien

2 Stück pro Packung

UVP: 68,96 € 25,00 € Netto 21,01 € - zzgl. Versand
- 37%
carolus Hartmetall-Reißnadel mit Clip 150 mm
UVP: 10,09 € 6,33 € Netto 5,32 € - zzgl. Versand
- 17%
KS TOOLS Einsteck-Umschaltknarre 9 x 12mm 3/8"
UVP: 83,28 € 69,06 € Netto 58,03 € - zzgl. Versand
- 40%
KS TOOLS 9x12mm Einsteck-Ringschlüssel offen, 13mm
UVP: 40,79 € 24,34 € Netto 20,45 € - zzgl. Versand
- 40%
KS TOOLS 9x12mm Einsteck-Ringschlüssel offen, 14mm
UVP: 40,79 € 24,34 € Netto 20,45 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben