1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 26 mm

Artikelnummer: Z00484721
EAN: 4042146556931
Herstellernummer: 515.0972
KS Tools
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, lang, 26 mm
Inkl. Steuern: 11,16 € VE 1 Stück Netto 9,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 27,0
Profil1 12-Kant
DIN DIN 3121
Durchmesser (d1) (mm) 37.0
Durchmesser (d2) (mm) 30.0
Außen12kant mm 26
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 340
Gesamtlänge L in mm 78.0
Hauptkatalogseite K15I_136

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen