KS TOOLS 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss-Satz, lang, 13-tlg.

Artikelnummer: Z00484833
EAN: 4042146557082
Herstellernummer: 515.1140
KS TOOLS 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss-Satz, lang, 13-tlg.
Inkl. Steuern: 80,38 € VE 1 Stück Netto 67,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • auf Magnetablage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
ISO [ISO 1174, ISO 2725-2]
Teile im Satz 13
Profilgrösse in mm 12 - 22 Millimeter
Längenbezeichnung Standard
Hauptkatalogseite K15I_136
Material2 phosphatiert
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Verpackung Magnethalter-Werkzeugablage
Gewicht in g 2700 Gramm
Profil1 12-Kant
DIN [DIN 3121, DIN 3129]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen