KS TOOLS 1/2" 12-kant-Stecknuss 1.1/16''

Artikelnummer: Z00490205
EAN: 4042146358658
Herstellernummer: 917.1384
KS TOOLS 1/2" 12-kant-Stecknuss 1.1/16''
Brutto Set-Preis 7,00 € Netto 5,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 150 Gramm
Außen12kant Zoll 1. 1/16" Sekunde (Bogensekunde)
Hauptkatalogseite K15I_106
Profil1 12-Kant
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Gesamtlänge L in mm 42
Durchmesser (D1) mm 37
Profil2 Zollmaße
Tiefe T in mm 19.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Längenbezeichnung Standard
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Form gerändelt
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Durchmesser (d2) 30 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]