KS TOOLS 1/2" 12-kant-Stecknuss, 1.1/4''

Artikelnummer: Z00490208
EAN: 4042146358689
Herstellernummer: 917.1387
KS TOOLS 1/2" 12-kant-Stecknuss, 1.1/4''
Inkl. Steuern: 8,15 € VE 1 Stück Netto 6,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 45
Außen12kant Zoll 1. 1/4" Sekunde (Bogensekunde)
Tiefe T in mm 23.0
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Längenbezeichnung Standard
Durchmesser (D1) mm 43
Gewicht in g 210 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil2 Zollmaße
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Durchmesser (d2) 35 Millimeter
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Hauptkatalogseite K15I_106
Form gerändelt
Profil1 12-Kant

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen