1/2" 12-kant-Stecknuss, 13mm

Artikelnummer: Z00488818
EAN: 4042146047927
Herstellernummer: 911.1573
1/2" 12-kant-Stecknuss, 13mm
Inkl. Steuern: 3,65 € VE 1 Stück Netto 3,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 13.0
Profil1 12-Kant
Profil2 FlankTraction
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Form gerändelt
Durchmesser (d1) (mm) 19
Durchmesser (d2) (mm) 23.0
Außen12kant mm 13.0
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 60
Gesamtlänge L in mm 38
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Hauptkatalogseite K15I_106

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen