KS TOOLS 1/2" 12-kant-Stecknuss, 32mm

Artikelnummer: Z00488832
EAN: 4042146086520
Herstellernummer: 911.1587
KS TOOLS 1/2" 12-kant-Stecknuss, 32mm
Inkl. Steuern: 6,00 € VE 1 Stück Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D1) mm 43
Gesamtlänge L in mm 45
Tiefe T in mm 23.0
Gewicht in g 210 Gramm
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Durchmesser (d2) 35 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_106
Profil2 FlankTraction
Außen12kant mm 32.0
Form gerändelt
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1 12-Kant

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen