KS TOOLS 1/2" 12-kant-Stecknuss, lang, 30mm

Artikelnummer: Z00490111
EAN: 4042146358832
Herstellernummer: 917.1274
KS TOOLS 1/2" 12-kant-Stecknuss, lang, 30mm
Inkl. Steuern: 8,88 € VE 1 Stück Netto 7,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 12-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen12kant mm 30.0
Gewicht in g 333 Gramm
Durchmesser (D1) mm 41
Gesamtlänge L in mm 82
Profil1 12-Kant
Durchmesser (d2) 33 Millimeter
Tiefe T in mm 33.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Längenbezeichnung lang
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Hauptkatalogseite K15I_107
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen