1/2" 12-kant-Stecknuss-Satz, lang, 10-tlg.

Artikelnummer: Z00490341
EAN: 4042146358696
Herstellernummer: 917.1750
1/2" 12-kant-Stecknuss-Satz, lang, 10-tlg.
Inkl. Steuern: 39,71 € VE 1 Stück Netto 33,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerändelt
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 1500 Gramm
Teile im Satz 10
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Profil1 12-Kant
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Hauptkatalogseite K15I_107
Verpackung Clipleiste aus Metall

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen