1/2" Alu-Felgen Kraft-Stecknuss, lang, 17mm

Artikelnummer: Z00485139
EAN: 4042146035740
Herstellernummer: 515.2017
1/2" Alu-Felgen Kraft-Stecknuss, lang, 17mm
Inkl. Steuern: 9,81 € VE 1 Stück Netto 8,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
  • Kunststoffhülse auswechselbar
  • farblich codiert nach Schlüsselweite
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 23.0
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 17,0
DIN DIN 3121
Durchmesser (d1) (mm) 24.0
Durchmesser (d2) (mm) 30.0
Farbe blau
Ersatzhülse 515.2030
Längenbezeichnung extra tief
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht in g 231
Gesamtlänge L in mm 85.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_137

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen