1/2" Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz, 5-tlg.

Artikelnummer: Z00484748
EAN: 4042146412237
Herstellernummer: 515.1007
1/2" Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz, 5-tlg.
Inkl. Steuern: 45,89 € VE 1 Stück Netto 38,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

515.1007

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 5
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Profil1 6-Kant
DIN DIN 3121
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht in g 1400
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_138

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen