1/2" Alu Kraft-Stecknuss-Satz, lang, 6-tlg.

Artikelnummer: Z00484774
EAN: 4042146166611
Herstellernummer: 515.1040
1/2" Alu Kraft-Stecknuss-Satz, lang, 6-tlg.
Inkl. Steuern: 53,00 € VE 1 Stück Netto 44,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • extra lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
  • Kunststoffhülse auswechselbar
  • farblich codiert nach Schlüsselweite
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 6
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Profil1 6-Kant
DIN DIN 3121
Längenbezeichnung extra lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht in g 1450
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_138
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen