KS TOOLS Bit-Stecknuss-Display 1/2", 371-teilig Chrom-Vanadium, im Verkaufs-Display

Artikelnummer: Z00488362
EAN: 4042146170991
Herstellernummer: 911.0310
KS TOOLS Bit-Stecknuss-Display 1/2", 371-teilig Chrom-Vanadium, im Verkaufs-Display
Inkl. Steuern: 1.144,20 € VE 1 Stück Netto 961,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

KS Tools Bit-Stecknuss-Display 1/2", 371-teilig (911.0310)
  • Form: gerändelt
  • Material: Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
  • Teile im Satz: 385-tlg.
  • Verpackung: Verkaufs-Display
  • Vierkantantrieb in Zoll: 1/2"
ImBit-Stecknuss-Display Enthalten:
  • 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 5 - 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm,
  • 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm
  • 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M5, 55 mm
  • 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M6, 55 mm
  • 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M8, 55 mm
  • 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 55 mm
  • 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 55 mm
  • 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M14, 55 mm
  • 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M8, 110 mm
  • 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 110 mm
  • 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 110 mm
  • 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M14, 110 mm
  • 1/2" Bit-Stecknuss TX:T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
  • 1/2" Bit-Stecknuss TX mit Stirnlochbohrung:TB20, TB25, TB27, TB30, TB40, TB45, TB50
  • 1/2" Bit-Stecknuss TX:lang:T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 42500 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_126
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Form gerändelt
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Teile im Satz 371
Verpackung Verkaufsdisplay
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen