1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 6mm

Artikelnummer: Z00488852
EAN: 4042146076286
Herstellernummer: 911.1656
1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 6mm
Inkl. Steuern: 11,90 € VE 1 Stück Netto 10,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Kugelkopf-Innensechskant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 72.0
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Profilgrösse in mm, Innensechskant (mm) 6,0
DIN DIN 3120
Form gerändelt
Durchmesser (d) (mm) 22.0
Längenbezeichnung lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 108
Gesamtlänge L in mm 110.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_111

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen