1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 19mm

Artikelnummer: Z00488859
EAN: 4042146076354
Herstellernummer: 911.1669
KS Tools
1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, lang, 19mm
Inkl. Steuern: 9,06 € VE 1 Stück Netto 7,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Kugelkopf-Innensechskant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 72.0
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Profilgrösse in mm, Innensechskant (mm) 19,0
DIN DIN 3120
Form gerändelt
Durchmesser (d) (mm) 22.0
Längenbezeichnung lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 302
Gesamtlänge L in mm 110.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_111

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen