KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 14mm

Artikelnummer: Z00488642
EAN: 4042146045978
Herstellernummer: 911.1314
KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 14mm
Brutto Set-Preis 5,00 € Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Längenbezeichnung Standard
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 17.0
Durchmesser (D) mm 22.0
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Schlüsselweite in mm 14,0
Gewicht in g 120 Gramm
ISO ISO 1174
Gesamtlänge L in mm 55.0
Form gerändelt
Profil1 Innen6-kant
Hauptkatalogseite K15I_110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]