KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 5mm

Artikelnummer: Z00488653
EAN: 4042146046012
Herstellernummer: 911.1325
KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 5mm
Inkl. Steuern: 6,19 € VE 1 Stück Netto 5,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_111
Längenbezeichnung lang
Tiefe T in mm 72.0
Gewicht in g 120 Gramm
Durchmesser (D) mm 22
Schlüsselweite in mm 5,0
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Form gerändelt
Profil1 Innen6-kant
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
ISO ISO 1174
Gesamtlänge L in mm 110.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen