1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 6mm

Artikelnummer: Z00488654
EAN: 4042146046036
Herstellernummer: 911.1326
1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 6mm
Inkl. Steuern: 6,13 € VE 1 Stück Netto 5,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Längenbezeichnung lang
Hauptkatalogseite K15I_111
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
ISO ISO 1174
Gesamtlänge L in mm 110.0
Tiefe T in mm 72.0
Schlüsselweite in mm 6,0
Durchmesser (D) mm 22
Profil1 Innen6-kant
Form gerändelt
Gewicht in g 120 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen