KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 9mm

Artikelnummer: Z00488657
EAN: 4042146046098
Herstellernummer: 911.1329
KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 9mm
Brutto Set-Preis 7,00 € Netto 5,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Innen6-kant
Längenbezeichnung lang
Gewicht in g 120 Gramm
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
ISO ISO 1174
Gesamtlänge L in mm 110.0
Tiefe T in mm 72.0
Form gerändelt
Durchmesser (D) mm 22
Hauptkatalogseite K15I_111
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm 9,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]