1/2" Bit-Stecknuss, lang, PZ2

Artikelnummer: Z00490152
EAN: 4042146359327
Herstellernummer: 917.1326
1/2" Bit-Stecknuss, lang, PZ2
Inkl. Steuern: 6,12 € VE 1 Stück Netto 5,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • PZ
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 72.0
Profil1 PZ
Profilgrösse in PZ PZ 2
DIN DIN 3120
Form gerändelt
Durchmesser (d) (mm) 21.0
Längenbezeichnung lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 110
Gesamtlänge L in mm 110.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen