KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M10, 240mm

Artikelnummer: Z00488877
EAN: 4042146227053
Herstellernummer: 911.1980
KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M10, 240mm
Inkl. Steuern: 7,85 € VE 1 Stück Netto 6,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • RIBE®
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Bitsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3120
Gewicht in g 194 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Form gerändelt
Profil1 RIBE®
Längenbezeichnung lange Ausführung
Gesamtlänge L in mm 240.0
Tiefe T in mm 10.0
Hauptkatalogseite K15I_114
Durchmesser (D) mm 22.0
ISO ISO 1174
Profilgrösse M10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen