1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M7, 240mm

Artikelnummer: Z00488878
EAN: 4042146227060
Herstellernummer: 911.1993
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M7, 240mm
Inkl. Steuern: 10,21 € VE 1 Stück Netto 8,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • RIBE®
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Bitsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 10.0
Profil1 RIBE®
Profilgrösse M7
DIN DIN 3120
Form gerändelt
Durchmesser (d) (mm) 22.0
Längenbezeichnung lange Ausführung
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 175
Gesamtlänge L in mm 240.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_114
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen