1/2" Bit-Stecknuss RIBE mit Stirnlochbohrung, lang, M8

Artikelnummer: Z00489627
EAN: 4042146151488
Herstellernummer: 911.3954
1/2" Bit-Stecknuss RIBE mit Stirnlochbohrung, lang, M8
Inkl. Steuern: 7,04 € VE 1 Stück Netto 5,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • RIBE® mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3120
Profilgrösse RIBE® M8
Durchmesser (D) mm 22.0
Tiefe T in mm 72.0
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
ISO ISO 1174
Gewicht in g 120 Gramm
Gesamtlänge L in mm 110.0
Hauptkatalogseite K15I_115
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Form gerändelt
Profil1 RIBE® mit Stirnlochbohrung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen