1/2" Bit-Stecknuss-Satz, 9-tlg., TB20-TB60

Artikelnummer: Z00488708
EAN: 4042146046647
Herstellernummer: 911.1386
KS Tools
1/2" Bit-Stecknuss-Satz, 9-tlg., TB20-TB60
Inkl. Steuern: 37,19 € VE 1 Stück Netto 31,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Stahlblechkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 9
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Verpackung Stahlblechkoffer
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
DIN DIN 3120
Form gerändelt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 1500
Gesamtlänge L in mm 55.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_113

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen