1/2" Bit-Stecknuss-Satz, lang, 9-tlg., TB20-TB60

Artikelnummer: Z00490342
EAN: 4042146359891
Herstellernummer: 917.1790
1/2" Bit-Stecknuss-Satz, lang, 9-tlg., TB20-TB60
Inkl. Steuern: 39,71 € VE 1 Stück Netto 33,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangring
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerändelt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
ISO ISO 1174
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Verpackung Clipleiste aus Metall
Hauptkatalogseite K15I_113
Gewicht in g 1500 Gramm
Teile im Satz 9
DIN DIN 3120
Gesamtlänge L in mm 110.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen