KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss-Satz XZN, lang, 6-tlg., M5-M14

Artikelnummer: Z00488681
EAN: 4042146046401
Herstellernummer: 911.1358
KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss-Satz XZN, lang, 6-tlg., M5-M14
Inkl. Steuern: 32,28 € VE 1 Stück Netto 27,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 750 Gramm
Gesamtlänge L in mm 110.0
Verpackung Clipleiste aus Metall
Form gerändelt
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_114
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
DIN DIN 3120
Teile im Satz 6
Profil1 Vielzahn (XZN®)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen