KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss Schlitz, 16mm

Artikelnummer: Z00490217
EAN: 4042146359143
Herstellernummer: 917.1396
KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss Schlitz, 16mm
Brutto Set-Preis 6,00 € Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schlitz
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Schlitz
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Hauptkatalogseite K15I_109
Längenbezeichnung Standard
Gesamtlänge L in mm 60
DIN DIN 3120
Form gerändelt
Tiefe T in mm 20.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 95 Gramm
Klingenbreite Schlitz in mm 16.0 Millimeter
Durchmesser (D) mm 28
ISO ISO 1174
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]