KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss Schlitz, 8mm

Artikelnummer: Z00490213
EAN: 4042146359105
Herstellernummer: 917.1392
KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss Schlitz, 8mm
Inkl. Steuern: 5,16 € VE 1 Stück Netto 4,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schlitz
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenbezeichnung Standard
Klingenbreite Schlitz in mm 8.0 Millimeter
Tiefe T in mm 22.0
ISO ISO 1174
Gesamtlänge L in mm 60
Gewicht in g 55 Gramm
DIN DIN 3120
Profil1 Schlitz
Form gerändelt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Durchmesser (D) mm 23
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Hauptkatalogseite K15I_109
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen