KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 55 mm

Artikelnummer: Z00488669
EAN: 4042146046241
Herstellernummer: 911.1343
KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 55 mm
Inkl. Steuern: 5,58 € VE 1 Stück Netto 4,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1 Vielzahn (XZN®)
ISO ISO 1174
Tiefe T in mm 17.0
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gesamtlänge L in mm 55.0
Gewicht in g 100 Gramm
Form gerändelt
DIN DIN 3120
Durchmesser (D) mm 22.0
Profilgrösse Vielzahn M10
Hauptkatalogseite K15I_113

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen