KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 55 mm

Artikelnummer: Z00488670
EAN: 4042146046258
Herstellernummer: 911.1344
KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 55 mm
Brutto Set-Preis 5,00 € Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profilgrösse Vielzahn M12
Durchmesser (D) mm 22.0
Hauptkatalogseite K15I_113
Gesamtlänge L in mm 55.0
ISO ISO 1174
Gewicht in g 100 Gramm
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
DIN DIN 3120
Tiefe T in mm 17.0
Profil1 Vielzahn (XZN®)
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Form gerändelt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]