KS TOOLS 1/2" CHROME 12-kant-Stecknuss lang 12mm

Artikelnummer: Z00490936
EAN: 4042146568262
Herstellernummer: 918.1678
KS TOOLS 1/2" CHROME 12-kant-Stecknuss lang 12mm
Brutto Set-Preis 7,13 € Netto 5,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_107
Außen12kant mm 12.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1 Flank Traction
Durchmesser (d2) 18.0 Millimeter
Durchmesser (D1) mm 18.0
Profil2 metrisch
Gewicht in g 110 Gramm
Form gerändelt
Gesamtlänge L in mm 76.0
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Längenbezeichnung lang
Tiefe T in mm 13,0
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]