1/2" CHROME 12-kant-Stecknuss, lang, 32mm

Artikelnummer: Z00490987
EAN: 4042146568408
Herstellernummer: 918.1731
1/2" CHROME 12-kant-Stecknuss, lang, 32mm
Inkl. Steuern: 17,10 € VE 1 Stück Netto 14,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D1) mm 36.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 310 Gramm
Tiefe T in mm 23,0
Längenbezeichnung lang
Hauptkatalogseite K15I_107
Gesamtlänge L in mm 76.0
Profil1 Flank Traction
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Form gerändelt
Durchmesser (d2) 38.0 Millimeter
Außen12kant mm 32.0
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Profil2 metrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen