1/2" CHROME 12kant-Stecknuss, 1.1/4"

Artikelnummer: Z00490686
EAN: 4042146567715
Herstellernummer: 918.1398
1/2" CHROME 12kant-Stecknuss, 1.1/4"
Inkl. Steuern: 9,09 € VE 1 Stück Netto 7,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerändelt
Profil2 Zollmaße
Tiefe T in mm 23,0
Durchmesser (D1) mm 43.0
Aufnahme in Zoll 1/2 Sekunde (Bogensekunde)
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gesamtlänge L in mm 45.0
ISO ISO 2725
Hauptkatalogseite K15I_107
Gewicht in g 210 Gramm
Außen12kant Zoll 1.1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Profil1 Flank Traction
Schlüsselweite in Zoll 1.1/4 Sekunde (Bogensekunde)
DIN DIN 3124
Durchmesser (d2) 35.0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen