1/2" CHROME 12kant-Stecknuss, 13/16"

Artikelnummer: Z00490673
EAN: 4042146567647
Herstellernummer: 918.1384
KS Tools
1/2" CHROME 12kant-Stecknuss, 13/16"
Inkl. Steuern: 4,52 € VE 1 Stück Netto 3,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 19,0
Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 13/16
DIN DIN 3124
Form gerändelt
Durchmesser (d1) (mm) 29.0
Durchmesser (d2) (mm) 26.0
Außen12kant Zoll (") 13/16
Aufnahme in Zoll (") 1/2
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 95
Gesamtlänge L in mm 42.0
ISO ISO 2725
Hauptkatalogseite K15I_107
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen