1/2" CHROME 12kant-Stecknuss, 27mm

Artikelnummer: Z00490651
EAN: 4042146567432
Herstellernummer: 918.1351
1/2" CHROME 12kant-Stecknuss, 27mm
Inkl. Steuern: 7,34 € VE 1 Stück Netto 6,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 19,0
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gewicht in g 150 Gramm
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Außen12kant mm 27.0
Profil1 Flank Traction
Form gerändelt
Durchmesser (D1) mm 37.0
Durchmesser (d2) 30.0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_107
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L in mm 42.0
Längenbezeichnung Standard
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen