KS TOOLS 1/2" CHROME 12kant-Stecknuss 31mm

Artikelnummer: Z00490655
EAN: 4042146567470
Herstellernummer: 918.1355
KS TOOLS 1/2" CHROME 12kant-Stecknuss 31mm
Brutto Set-Preis 9,09 € Netto 7,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Gesamtlänge L in mm 47.0
Durchmesser (D1) mm 42.5
Form gerändelt
Längenbezeichnung Standard
Profil2 metrisch
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Außen12kant mm 31.0
Gewicht in g 210 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_107
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Durchmesser (d2) 28.0 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Tiefe T in mm 22,0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]