KS TOOLS 1/2" CHROME 12kant-Stecknuss 33mm

Artikelnummer: Z00490657
EAN: 4042146567494
Herstellernummer: 918.1357
KS TOOLS 1/2" CHROME 12kant-Stecknuss 33mm
Brutto Set-Preis 13,21 € Netto 11,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen12kant mm 33.0
Form gerändelt
Tiefe T in mm 22,0
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Gesamtlänge L in mm 47.0
Durchmesser (d2) 45.0 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Durchmesser (D1) mm 44.5
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Hauptkatalogseite K15I_107
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Gewicht in g 215 Gramm
Längenbezeichnung Standard
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]