KS TOOLS 1/2" CHROME 12kant-Stecknuss 5/8"

Artikelnummer: Z00490669
EAN: 4042146567609
Herstellernummer: 918.1378
KS TOOLS 1/2" CHROME 12kant-Stecknuss 5/8"
Brutto Set-Preis 2,84 € Netto 2,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D1) mm 23.0
Längenbezeichnung Standard
Profil1 Flank Traction
Außen12kant Zoll 5/8 Sekunde (Bogensekunde)
Durchmesser (d2) 24.0 Millimeter
Profil2 Zollmaße
ISO ISO 2725
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 68 Gramm
DIN DIN 3124
Hauptkatalogseite K15I_107
Aufnahme in Zoll 1/2 Sekunde (Bogensekunde)
Schlüsselweite in Zoll 5/8 Sekunde (Bogensekunde)
Form gerändelt
Tiefe T in mm 15,0
Gesamtlänge L in mm 40.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]