KS TOOLS 1/2" CHROME 12kant-Stecknuss 8mm

Artikelnummer: Z00490617
EAN: 4042146567234
Herstellernummer: 918.1316
KS TOOLS 1/2" CHROME 12kant-Stecknuss 8mm
Brutto Set-Preis 2,69 € Netto 2,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Längenbezeichnung Standard
Gesamtlänge L in mm 38.0
Profil1 Flank Traction
Außen12kant mm 8.0
Hauptkatalogseite K15I_107
Form gerändelt
Durchmesser (d2) 23.0 Millimeter
Durchmesser (D1) mm 13.0
Profil2 metrisch
Gewicht in g 45 Gramm
Tiefe T in mm 7,0
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]