KS TOOLS 1/2" CHROME 6kant-Stecknuss 11/16"

Artikelnummer: Z00490608
EAN: 4042146102527
Herstellernummer: 918.1307
KS TOOLS 1/2" CHROME 6kant-Stecknuss 11/16"
Brutto Set-Preis 4,00 € Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahme in Zoll 1/2 Sekunde (Bogensekunde)
DIN DIN 3124
Durchmesser (d2) 24.0 Millimeter
Längenbezeichnung Standard
Gesamtlänge L in mm 24.0
ISO ISO 2725
Tiefe T in mm 16.0
Form gerändelt
Durchmesser (D1) mm 24.0
Hauptkatalogseite K15I_106
Gewicht in g 70 Gramm
Schlüsselweite in Zoll 11/16 Sekunde (Bogensekunde)
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]