KS TOOLS 1/2" CHROME 6kant-Stecknuss, 3/4"

Artikelnummer: Z00490609
EAN: 4042146102534
Herstellernummer: 918.1308
KS TOOLS 1/2" CHROME 6kant-Stecknuss, 3/4"
Inkl. Steuern: 4,52 € VE 1 Stück Netto 3,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenbezeichnung Standard
Durchmesser (D1) mm 27.0
DIN DIN 3124
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Form gerändelt
Gewicht in g 90 Gramm
Profil2 Zollmaße
ISO ISO 2725
Tiefe T in mm 16.0
Hauptkatalogseite K15I_106
Durchmesser (d2) 27.0 Millimeter
Schlüsselweite in Zoll 3/4 Sekunde (Bogensekunde)
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gesamtlänge L in mm 27.0
Profil1 Flank Traction

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen