KS TOOLS 1/2" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 5mm

Artikelnummer: Z00490866
EAN: 4042146131060
Herstellernummer: 918.1605
KS TOOLS 1/2" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 5mm
Brutto Set-Preis 5,00 € Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 17
Schlüsselweite in mm 5,0
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1 Innen6-kant
Längenbezeichnung Standard
Form gerändelt
Durchmesser (D) mm 22
Gesamtlänge L in mm 55.0
Hauptkatalogseite K15I_110
Gewicht in g 70 Gramm
ISO ISO 1174

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]