KS TOOLS 1/2" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 12mm

Artikelnummer: Z00490873
EAN: 4042146131121
Herstellernummer: 918.1612
KS TOOLS 1/2" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 12mm
Brutto Set-Preis 5,76 € Netto 4,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerändelt
Profil1 Innen6-kant
Hauptkatalogseite K15I_110
Schlüsselweite in mm 12,0
ISO ISO 1174
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Längenbezeichnung Standard
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Durchmesser (D) mm 22
Gewicht in g 100 Gramm
Tiefe T in mm 17
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gesamtlänge L in mm 55.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]